Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konica Minolta A0DK152 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konica Minolta A0DK152 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Konica Minolta A0DK152 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1381317
Hersteller:
     Konica Minolta
Herst.-Nr.:
     A0DK152
EAN/GTIN:
     0039281047206
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Konica Minolta
Kompatibilität
mc4650, 4690, 4695
Schwarztoner Seitenleistung
8000 Seiten
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,85*
€ 109,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 90,29*
€ 107,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konica Minolta
A06X0Y0
ab € 36,46*
Zubehör
Konica Minolta
A0DKJ52
ab € 419,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.