Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan 3502m Magenta 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan 3502m Magenta 1 Stück(e)
Pelikan 3502m Magenta 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-13727112
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     4214232
EAN/GTIN:
     4018474214232
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Blau, Grün, Weiß
Merkmale
Druckfarben
Magenta
Drucktechnologie
Laserdrucken
Kompatibilität
Samsung CLP-320, 320N, 325, 325W, CLX-3185, 3185FN, 3185FW, 3185N, 3185W
Farbtoner-Seitenleistung
1000 Seiten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.