| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-136719 Herst.-Nr.: 7571A001 EAN/GTIN: 4960999171760 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Gelb | | Kompatibilität | W7250/W6400D | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Farbe | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 19.3 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon gelb, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon gelb, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |