Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UTAX CD1242 Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UTAX CD1242 Tonerkartusche Original Schwarz
UTAX CD1242 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-13623689
Hersteller:
     Utax
Herst.-Nr.:
     614210010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner UTAX
Toner Cartridge UTAX
Toner UTAX
Tonerkartusche UTAX
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
CD1242/1252
Schwarztoner Seitenleistung
34000 Seiten
Kartuschenrücknahme
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Tonerkassette UTAX, toner utax schwarz, lasertoner utax, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,93*
€ 210,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,16*
€ 202,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,68*
€ 191,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,61*
€ 179,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,91*
€ 164,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.