Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UTAX CD1435 Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UTAX CD1435 Tonerkartusche Original Schwarz
UTAX CD1435 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-13623687
Hersteller:
     Utax
Herst.-Nr.:
     613510010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
CD1435/1445/1455
Schwarztoner Seitenleistung
35000 Seiten
Kartuschenrücknahme
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 40 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WhiteBox
613510010
ab € 74,39*
Ähnlich
Ampertec
WT-860
ab € 4,94*
Ähnlich
Ampertec
613510010
ab € 50,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.