Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan 4204851 Tonerkartusche Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan 4204851 Tonerkartusche Schwarz 1 Stück(e)
Pelikan 4204851 Tonerkartusche Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-13566445
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     4204851
EAN/GTIN:
     4018474204851
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Der Toner Pelikan 4204851 (schwarz) ist kompatibel zum original Brother-Toner TN-3230. Er hat eine Ergiebigkeit von ca. 4.000 Seiten. Dieser Toner ist für die Brother-Drucker DCP-8070, 8085, HL-5340, 5350, 5370, 5380, MFC-8080, 8370, 8380 und 8890 geeignet.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote
ISO/IEC 19798
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Drucktechnologie
Laserdrucken
Kompatibilität
Brother DCP-8070D, 8080DN, 8085DN, HL-5340, 5340D, 5340DL, 5340DN, 5340DN 2 LT, 5340DNLT, 5340DW, 5350, 5350DN, 5350DN 2 LT, 5350DNLT, 5370, 5370DW, 5370W, 5380, 5380D, 5380DN, 5380DN Praxis, 5380DW, 5380DWLT, MFC-8370DN, 8380DLT, 8380DN, 8880DN, 8890DW
Schwarztoner Seitenleistung
4000 Seiten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.