Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Flamingo Twinpack Gloss Optimizer T0870 Ultra Gloss High-Gloss 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Flamingo Twinpack Gloss Optimizer T0870 Ultra Gloss High-Gloss 2
Epson Flamingo Twinpack Gloss Optimizer T0870 Ultra Gloss High-Gloss 2
Epson Flamingo Twinpack Gloss Optimizer T0870 Ultra Gloss High-Gloss 2
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1342856
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T08704020
EAN/GTIN:
     4053162612204
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die Epson UltraChrome Hi-Gloss2-Tinte ist die zweite Generation der UltraChrome Hi-Gloss-Tintentechnologie. Sie liefert brillante, natürliche Farben und haltbare Ausdrucke auf einer Vielzahl von Medien.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
120 mm
Höhe des Versandkartons
146 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Mindestbestellmenge
6 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Glanzverstärker
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
<ul><li>Epson Stylus Photo R1900 + Epson P-3000 Multimedia Storage Viewer - Epson Stylus Photo R1900</li></ul>
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Oberflächentyp
Hoch-Glanz
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T08704020
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
142 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
90 g
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
43 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.