Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann A-Pan BMB 9 E Lithium-Ion (Li-Ion) 900 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann A-Pan BMB 9 E Lithium-Ion (Li-Ion) 900 mAh
Ansmann A-Pan BMB 9 E Lithium-Ion (Li-Ion) 900 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-13172947
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1400-0026
EAN/GTIN:
     4013674015856
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Capacity: 900mAH Voltage: 7,4V Blister packaging For: Panasonic Lumix DMC FZ45/FZ48/FZ62/FZ100/FZ150
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
900 mAh
Zweck
Kamera
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriekapazität
6.7 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.