Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Flamingo Singlepack Photo Black T0871 Ultra Gloss High-Gloss 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Flamingo Singlepack Photo Black T0871 Ultra Gloss High-Gloss 2
Epson Flamingo Singlepack Photo Black T0871 Ultra Gloss High-Gloss 2
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1311997
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T08714010
EAN/GTIN:
     3610170000471
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die Epson UltraChrome Hi-Gloss2-Tinte ist die zweite Generation der UltraChrome Hi-Gloss-Tintentechnologie. Sie liefert brillante, natürliche Farben und haltbare Ausdrucke auf einer Vielzahl von Medien.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
120 mm
Höhe des Versandkartons
146 mm
Mindestbestellmenge
8 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Foto schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>Epson Stylus Photo R1900 + Epson P-3000 Multimedia Storage Viewer - Epson Stylus Photo R1900</li></ul>
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Oberflächentyp
Hoch-Glanz
Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
OEM-Code
C13T08714010
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
33 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.