|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-129558492 Herst.-Nr.: CD0102 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 89 g | Merkmale | Kabellänge | 5 m |  | Anschluss 1 | DisplayPort |  | Anschluss 2 | DisplayPort |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | DisplayPorts-Version | 1.2 |  | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |  | HDCP | Ja |  | DisplayPort Content Protection (DPCP) | Ja |  | 3D | Ja |  | Steckverbinder 1 verriegelbar | Ja |  | Steckverbinder 2 verriegelbar | Ja |  | Magnetisch abgeschirmt | Ja |  | Anzahl der Schutzschichten | 2 |  | Material Stecker-Gehäuse | Kunststoff |  | Datenübertragungsrate | 21.6 Gbit/s |  | Plug | Ja |  | Kabeltyp | Rundkabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |