| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-129210 Herst.-Nr.: C13T048C40 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Druckfarben | Schwarz, cyan, magenta | | Versorgungstyp | Multi pack | | Farbe | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 171 mm | | Tiefe | 140 mm | | Höhe | 62 mm | | Gewicht | 100 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, espon druckerpatrone, druckerpatrone epson, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |