Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 200XLA Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 200XLA Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Gelb
Lexmark 200XLA Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-12778322
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     14L0200
EAN/GTIN:
     0734646287401
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Für den Business-Bereich. Herausragende Druckqualität und Zuverlässigkeit, auf die sich Ihr Unternehmen verlassen kann. Jede der hochergiebigen Tintenpatronen druckt bis zu 1.600 Seiten und Patronen müssen seltener ausgetauscht werden. Einzeln austauschbare Tintenpatronen ermöglichen den Austausch nur der benötigten Farbe. Leistungsmerkmale Vizix Pro Professionelle Ausdrucke, die gestochen scharfen Text in Laserqualität mit der lebendigen Detailtreue eines Tintenstrahldruckers vereinen. Pigmentierte Tinten liefern satten schwarzen Text und leuchtende Farbgrafiken auf einer Vielzahl von Papiersorten. Markanter und wischfester Druck. Perfekt für alle internen Druckanforderungen. Hohe Kapazität Maximieren Sie Ihre Einsparungen und vertrauen Sie auf die Spitzenqualität der Originaltintenpatronen von Lexmark. Tintenpatronen mit hoher Kapazität zeichnen sich im Unterschied zu Patronen mit Standardkapazität durch niedrigere Kosten pro Seite und eine höhere Seitenleistung aus. Perfekt für den Einsatz in Umgebungen mit hohem Druckaufkommen. Optimales Zusammenspiel Originalverbrauchsmaterialien von Lexmark sind für ein optimales Zusammenspiel mit Ihrem Lexmark Drucker ausgelegt und liefern exzellente Druckqualität von der ersten bis zur letzten Seite. Umweltfreundlich Alle Lexmark Drucker und Verbrauchsmaterialien sind für umweltfreundliche Nutzung ausgelegt. Lexmark verfolgt eine Null-Abfall-Strategie für Tintenpatronen: alle im Rahmen des Lexmark Tintenpatronen-Rücknahmeprogramms zurückgegebenen Patronen werden wiederverwendet oder recycelt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
Lexmark OfficeEdge Pro4000 Lexmark OfficeEdge Pro4000c Lexmark OfficeEdge Pro5500 Lexmark OfficeEdge Pro5500 Lexmark OfficeEdge Pro5500t
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
117.09 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
138.94 mm
Paketgewicht
91 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
14L0199
ab € 38,83*
Zubehör
Lexmark
14L0198
ab € 38,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.