Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2L-29330 Netzwerkkabel Grau 300 m Cat6a U/FTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 2L-29330 Netzwerkkabel Grau 300 m Cat6a U/FTP (STP)
ATEN 2L-29330 Netzwerkkabel Grau 300 m Cat6a U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-124528961
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-29330
EAN/GTIN:
     4710469349614
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Insulationsdicke
1.46 mm
Außendurchmesser
7.2 mm
Gewicht
17000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Sonstige Funktionen
Impedanz
100 Ohm
Merkmale
Kabellänge
300 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Produktfarbe
Grau
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leiterart
Fest
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
23/26
Datenübertragungsrate
16000 Mbit/s
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 571,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,28*
€ 679,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,55*
€ 657,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,63*
€ 631,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,39*
€ 607,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.