| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-12436602 Herst.-Nr.: APCCL513C EAN/GTIN: 4250164824134 |
| |
|
| | |
| - hochwertige Qualitätsproofs, für beste Druckergebnisse - bestens geeignet für alle Inkjet-Photopapiere - exzellente Lichtechtheit - kostensparend
Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Cyan, Magenta, Gelb | | Kompatibilität | <ul><li>Canon Pixma IP 2700 - Canon Pixma MP 480 - Canon Pixma MX 340 RFB - Canon Pixma MP 240 - Canon Pixma MP 490 - Canon Pixma MX 350 - Canon Pixma MP 250 - Canon Pixma MP 495 - Canon Pixma MX 360 - Canon Pixma MP 260 - Canon Pixma MP 499 - Canon Pixma MX 410 - Canon Pixma MP 270 - Canon Pixma MX 320 - Canon Pixma MX 420 - Canon Pixma MP 280 - Canon Pixma MX 330 - Canon Pixma MP 287 - Canon Pixma MX 340</li></ul> | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Farbe | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone agfa, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |