Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Cyan T605200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Cyan T605200
Epson Singlepack Cyan T605200
Epson Singlepack Cyan T605200
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1231650
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T605200
EAN/GTIN:
     0010343852723
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
354 mm
Höhe des Versandkartons
185 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus Pro 4800, 4880
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
110 ml
OEM-Code
C13T605200
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
25 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
0.24 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.