Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Cyan T602200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Cyan T602200
Epson Singlepack Cyan T602200
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1231605
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T602200
EAN/GTIN:
     0010343853300
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
390 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus Pro 7800 / 7880 / 9800
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Volumen Farbtinte
110 ml
Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis/Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland
China
Farbe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
247 g
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
0.4 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T611800
ab € 55,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.