Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Light Magenta T605C00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Light Magenta T605C00
Epson Singlepack Light Magenta T605C00
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1231593
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T605C00
EAN/GTIN:
     0010343865914
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
354 mm
Höhe des Versandkartons
185 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Helle Magenta
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus Pro 4800
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
110 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T605C00
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
25 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
0.24 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.