Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange CLI-526C Druckerpatrone Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange CLI-526C Druckerpatrone Cyan
MediaRange CLI-526C Druckerpatrone Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE8-12305667
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRCCLI526C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
MediaRange Tintenpatronen geben Ihre Fotos und Dokumente in kraftvollen und leuchtenden Farben wieder. Die Tintenpatronen sind passgenau auf die jeweiligen Druckermodelle abgestimmt und ermöglichen einen unkomplizierten Austausch. Überzeugen Sie sich selbst von der ausgezeichneten Deckkraft und Druckqualität.

Eigenschaften
- 10.5ml;
- kompatibel zu: CLI-526C;
- Farbe: Cyan;
- Füllmenge: 10,5ml;
- kraftvolle und leuchtende Farben;
- hervorragende Druckqualität.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Cyan
Kompatibilität
Pixma iP4820, 4850, 4950, IX6550, MG5350, 6150, 6250, MX885
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbe
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.