| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-12305666 Herst.-Nr.: MRCCLI521Y EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| MediaRange Tintenpatronen geben Ihre Fotos und Dokumente in kraftvollen und leuchtenden Farben wieder. Die Tintenpatronen sind passgenau auf die jeweiligen Druckermodelle abgestimmt und ermöglichen einen unkomplizierten Austausch. Überzeugen Sie sich selbst von der ausgezeichneten Deckkraft und Druckqualität. Eigenschaften - 10.5ml; - kompatibel zu: CLI-521Y; - Farbe: Gelb; - Füllmenge: 10,5ml; - kraftvolle und leuchtende Farben; - hervorragende Druckqualität. Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Gelb | | Kompatibilität | Pixma IP3600, 4600, 4600X, 4700, MP540, 550, 560, 620, 630, 640, 980, 990, MX860, 870 | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Farbe | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |