Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Cyan T603200, 220 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Cyan T603200, 220 ml
Epson Singlepack Cyan T603200, 220 ml
Epson Singlepack Cyan T603200, 220 ml
Epson Singlepack Cyan T603200, 220 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1226627
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T603200
EAN/GTIN:
     0010343853386
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
390 mm
Höhe des Versandkartons
130 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus Pro 7880/9880/7800/9800
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
220 ml
OEM-Code
C13T603200
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
0.397 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,86*
€ 127,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T611800
ab € 55,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.