Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITEK C1626GY01-1.5M DisplayPort-Kabel 1,5 m Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNITEK C1626GY01-1.5M DisplayPort-Kabel 1,5 m Schwarz, Grau
UNITEK C1626GY01-1.5M DisplayPort-Kabel 1,5 m Schwarz, Grau
UNITEK C1626GY01-1.5M DisplayPort-Kabel 1,5 m Schwarz, Grau
UNITEK C1626GY01-1.5M DisplayPort-Kabel 1,5 m Schwarz, Grau
UNITEK C1626GY01-1.5M DisplayPort-Kabel 1,5 m Schwarz, Grau
UNITEK C1626GY01-1.5M DisplayPort-Kabel 1,5 m Schwarz, Grau
UNITEK C1626GY01-1.5M DisplayPort-Kabel 1,5 m Schwarz, Grau
UNITEK C1626GY01-1.5M DisplayPort-Kabel 1,5 m Schwarz, Grau
UNITEK C1626GY01-1.5M DisplayPort-Kabel 1,5 m Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-122526155
Hersteller:
     Unitek
Herst.-Nr.:
     C1626GY01-1.5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
15360 x 8640 Pixel
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
2.1
Unterstützte Grafik-Auflösungen
15360 x 8640
Maximale Bildwiederholrate
360 Hz
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Display Stream Compression (DSC)
Ja
Version Display Stream Compression (DSC)
1.2a
3D
Ja
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
AWG Kabelgröße
28
Plug
Ja
Anzahl Kanäle
32 Kanäle
HBR3-Unterstützung
Ja
Kabeltyp
Rundkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,18*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.