Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika PR1ICA70 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 28 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teltonika PR1ICA70 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 28 dBi
Teltonika PR1ICA70 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 28 dBi
Teltonika PR1ICA70 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 28 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE8-122089844
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     PR1ICA70
EAN/GTIN:
     4779051841639
Suchbegriffe:
GNSS Antenne
GPS Antenne
GPS Handgerät
Outdoor Navigationsgeräte
Weitere Informationen:
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
28 dBi
Frequenzband
0.617 - 4.2 GHz
Impedanz
50 Ohm
Hinweis zur Bandbreite
617 ~ 960, 1700 ~ 2200, 2300 ~ 2700, 3300 ~ 3800 MHz
WLAN-Frequenzbereich
2.4 - 6 GHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
189 mm
Höhe
347 mm
Gewicht
1500 g
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
SMA
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Polarisation
Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
<2.50
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Montage
Decke/Wand
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 167,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,41*
€ 199,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,13*
€ 194,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,36*
€ 182,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,80*
€ 175,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,14*
€ 163,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.