Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK DisplayPort Kabel 16K 60 Hz 1 m grün Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK DisplayPort Kabel 16K 60 Hz 1 m grün Metall
DeLOCK DisplayPort Kabel 16K 60 Hz 1 m grün Metall
DeLOCK DisplayPort Kabel 16K 60 Hz 1 m grün Metall
DeLOCK DisplayPort Kabel 16K 60 Hz 1 m grün Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120863811
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80629
EAN/GTIN:
     4043619806294
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Dieses Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit DisplayPort Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook.

16K Auflösung und HDR Unterstützung
Das Kabel unterstützt mit DSC Unterstützung eine maximale Auflösung bis zu 16K @ 60 Hz (15360 x 8640 Pixel).

Durch die HDR Unterstützung werden Farben realitätsgetreu mit beeindruckender Tiefe dargestellt, die Helligkeit und der Kontrast des Bildes werden optimal wiedergegeben.

Edle Metallgehäuse und Stoffummantelung
Optisch überzeugt das Kabel durch seine edlen Metallgehäuse an den Steckern und die Stoffummantelung um den Kabelmantel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
15360 x 8640 Pixel
Produktfarbe
Grün
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
2.1
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 7680 x 4320, 15360 x 8640
Unterstützte Video-Modi
2160p, 3840p, 7680p
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
Display Stream Compression (DSC)
Ja
Version Display Stream Compression (DSC)
1.2a
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Anzahl der Schutzschichten
3
Mantelmaterial
Textil
Material Stecker-Gehäuse
Metall
AWG Kabelgröße
30
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Plug
Ja
Anzahl Kanäle
32 Kanäle
Farbabtastung
4:2:2, 4:4:4, 4:2:0
Kabeltyp
Rundkabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.