Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver PFF-725W Digitaler Bilderrahmen Weiß 17,8 cm (7") Touchscreen WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver PFF-725W Digitaler Bilderrahmen Weiß 17,8 cm (7") Touchscreen WLAN
Denver PFF-725W Digitaler Bilderrahmen Weiß 17,8 cm (7") Touchscreen WLAN
Denver PFF-725W Digitaler Bilderrahmen Weiß 17,8 cm (7") Touchscreen WLAN
Denver PFF-725W Digitaler Bilderrahmen Weiß 17,8 cm (7") Touchscreen WLAN
Denver PFF-725W Digitaler Bilderrahmen Weiß 17,8 cm (7") Touchscreen WLAN
Denver PFF-725W Digitaler Bilderrahmen Weiß 17,8 cm (7") Touchscreen WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120722281
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     PFF-725W
EAN/GTIN:
     5706751075094
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
digitaler bilderrahmen
Weitere Informationen:
Bildbearbeitung / Playback
Wiedergabemodi
Rotation
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
590 g
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Eingebautes memory
Ja
Interne Speicherkapazität
8 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
WLAN
WLAN
Ja
Dateiformate
Unterstützte Bildformate
JPEG
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 "
Display-Auflösung
1024 x 600 Pixel
Display
IPS
Touchscreen
Ja
Energie
Energiequelle
USB
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
128 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Video-Wiedergabe
Ja
Uhrfunktion
Ja
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertikal
Verstellbarer Ständer
Ja
Mobile App-Unterstützung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 74,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.