| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-11854286 Herst.-Nr.: 1400-0024 EAN/GTIN: 4013674014842 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Akku-/Batteriekapazität | 850 mAh | | Zweck | Kamera | | Kompatible Produkte | Canon PowerShot G1 X / SX40 HS | | Akku-/Batteriespannung | 7.4 V | | Batteriekapazität | 6.3 Wh | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Canon, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, Canon Digicam Akku, Canon Digitalcamera Akku, Canon Digitalcameraakku, Canon Digitalkamera Akku, Canon Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Canon, Digitalkamera Akku Canon, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, ansmann li-ion akkupack, akku für canon, li-ion akkupack |
| | |
| |