Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton P580-006-8K6-2 DisplayPort-Kabel 1,8 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton P580-006-8K6-2 DisplayPort-Kabel 1,8 m Schwarz
Eaton P580-006-8K6-2 DisplayPort-Kabel 1,8 m Schwarz
Eaton P580-006-8K6-2 DisplayPort-Kabel 1,8 m Schwarz
Eaton P580-006-8K6-2 DisplayPort-Kabel 1,8 m Schwarz
Eaton P580-006-8K6-2 DisplayPort-Kabel 1,8 m Schwarz
Eaton P580-006-8K6-2 DisplayPort-Kabel 1,8 m Schwarz
Eaton P580-006-8K6-2 DisplayPort-Kabel 1,8 m Schwarz
Eaton P580-006-8K6-2 DisplayPort-Kabel 1,8 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-117834600
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     P580-006-8K6-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
6.7 mm
Paketgewicht
63.5 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
DisplayPorts-Version
2.1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
30
Bandbreite
40000 MB/s
Anzahl Kanäle
32 Kanäle
Farbabtastung
4:2:2, 4:4:4, 4:2:0
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS, UKCA, WEEE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.