Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech C615 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech C615 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech C615 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech C615 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech C615 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech C615 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-11769804
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-000737
EAN/GTIN:
     5712505147405
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
web cam
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
512 MB
Internetverbindung
Ja
Sonstige Funktionen
Minimum Prozessor
1 GHz
Min. benötigter Speicherplattenplatz
200 MB
Mac-Kompatibilität
Ja
USB erfordert
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB 2.0
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip / Ständer
Leistungen
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Gesichtserkennung
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p, 720p
Fotofunktion
Ja
Max. İnterpolierte Schnappschussauflösung
8 MP
Autofokus
Ja
Fokuseinstellung
Auto
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 139,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,82*
€ 166,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,87*
€ 161,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,64*
€ 144,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,36*
€ 128,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
960-000735
€ 140,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.