Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh Toner Type 1220D Black Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh Toner Type 1220D Black Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Ricoh Toner Type 1220D Black Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-117305
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     888087
EAN/GTIN:
     7070529376194
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kapazität
260 g
Drucktechnologie
Laserdrucken
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Ricoh
Kompatibilität
AFICIO 1015, 1018D, 1113, 1802D
Schwarztoner Seitenleistung
9000 Seiten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,35*
Ähnlich
Ricoh
889662
ab € 34,47*
Ähnlich
WhiteBox
DT34BLK
ab € 7,57*
Ähnlich
WhiteBox
888087
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.