Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Govee H61A1 LED Strip Universalstreifenleuchte 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Govee H61A1 LED Strip Universalstreifenleuchte 2000 mm
Govee H61A1 LED Strip Universalstreifenleuchte 2000 mm
Govee H61A1 LED Strip Universalstreifenleuchte 2000 mm
Govee H61A1 LED Strip Universalstreifenleuchte 2000 mm
Govee H61A1 LED Strip Universalstreifenleuchte 2000 mm
Govee H61A1 LED Strip Universalstreifenleuchte 2000 mm
Govee H61A1 LED Strip Universalstreifenleuchte 2000 mm
Govee H61A1 LED Strip Universalstreifenleuchte 2000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-114949854
Hersteller:
     Govee
Herst.-Nr.:
     H61A1
EAN/GTIN:
     6974316994220
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Ergonomie
Fernbedienung
Ja
Lieferumfang
LED-Controller
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2000 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Befestigungstyp
Klebeband
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Silikon
Flexibilität
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Multi
Farbwechsel
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbmenge
16000000
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 35,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.