Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech HD Pro C920 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech HD Pro C920 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech HD Pro C920 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech HD Pro C920 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech HD Pro C920 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech HD Pro C920 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech HD Pro C920 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech HD Pro C920 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech HD Pro C920 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-11332966
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-000767
EAN/GTIN:
     5099206027916
Suchbegriffe:
Laptop Webcam
Notebook Cam
Notebook Webcam
Web Cam
Full HD-Videogespräche in 1080p über Skype®
Ihre Familie und Freunde sehen Sie in lebensechten und gestochen scharfen Bildern in Full HD-Qualität – nur über die C920 und Skype.

H.264-Videostandard
Genießen Sie schnellere, flüssigere Videos und bessere Bildqualität, ohne dabei die Leistung Ihres Computers zu beeinträchtigen – dank H.264-Kodierung, dem Industriestandard für HD-Video.

HD-Videogespräche in 720p
Sie können Videogespräche in 720p mit den meisten Instant Messengern, inklusive Windows Live™ Messenger, und Logitech Vid™ HD führen.

Full HD-Videoaufnahmen in 1080p
Zeichnen Sie Ihr Video im atemberaubenden Breitbildformat mit Full HD 1080p-Auflösung bei 30 Bildern pro Sekunde auf. Und dank der H.264-Kodierung wird die Leistung des Computers nahezu nicht beeinträchtigt.

1-Klick-Upload auf Facebook®
Sie können ganz einfach HD-Videos (1080p) erfassen und im Handumdrehen auf Facebook, Twitter™ oder YouTube™ hochladen – dank der anspruchsvollen H.264-Komprimierungstechnologie.

Autofokus
Der 20-stufige Autofokus reagiert schneller, sensibler und intelligenter. Egal, ob Ihre Kinder nicht stillhalten können oder Sie Ihre neuesten Dance Moves festhalten möchten – die C920 liefert immer gestochen scharfe Bilder (10 cm und weiter).

Carl Zeiss®-Optik
Das unter Mitwirkung eines der Pioniere der Branche entwickelte Objektiv garantiert gestochen scharfe Bilder.

Realistischer Stereoklang
Dank zwei Stereomikrofonen hören Ihre Familie und Freunde Ihre Stimme ganz natürlich.

Stabiler Befestigungsclip
Mit dem flexiblen gummierten Befestigungsclip können Sie Ihre Webcam sicher an Ihrem PC oder Notebook befestigen. Sie können auch das Stativ verwenden.

15-Megapixel-Schnappschüsse
Senden Sie brillante 15-Megapixel-Schnappschüsse (Software-interpoliert) an die Menschen, die Ihnen wichtig sind.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
2048 MB
Internetverbindung
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
Logitech Vid HD
Sonstige Funktionen
Minimum Prozessor
2.4 GHz Intel Core 2 Duo
USB erfordert
Ja
Farbe
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP (SP3), Windows Vista, Windows 7 (32-bit/64-bit)
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
314 mm
Höhe des Versandkartons
241 mm
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB 2.0
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip / Ständer
USB
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
72 mm
Verpackungstiefe
191 mm
Verpackungshöhe
227 mm
Paketgewicht
441.3 g
Leistungen
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Unterstützte Video-Modi
1080p, 720p
Unterstützte Videoformate
H.264
Fotofunktion
Ja
Max. İnterpolierte Schnappschussauflösung
15 MP
Autofokus
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Web Kamera, Webcam, webcam logitech 1920 x 1080, web cam, logitech web cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
960-000582
ab € 16,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.