Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57955-00000-00 Klebefilm-Abroller Kunststoff Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 57955-00000-00 Klebefilm-Abroller Kunststoff Grün
TESA 57955-00000-00 Klebefilm-Abroller Kunststoff Grün
TESA 57955-00000-00 Klebefilm-Abroller Kunststoff Grün
TESA 57955-00000-00 Klebefilm-Abroller Kunststoff Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-11264656
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57955-00000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
Mit dem Handabroller Easy Cut® ecoLogo® unterstreicht die Traditionsmarke tesa® ihre Ambitionen hinsichtlich besonders umweltfreundlicher Produkte. Der praktische und funktionale Handabroller wird zu 100% aus recycelten Kunststoffen hergestellt, um die Umwelt zu schonen.

Darüber hinaus besteht auch die Verpackung aus recyceltem Karton. Neben den positiven Umweltaspekten überzeugt der Handabroller mit einem ergonomischen Design, das die Anwendung erleichtert. Das Schneiden des Klebefilms ist dank des scharfen Abtrennmessers ein Kinderspiel, was die Handhabung zusätzlich vereinfacht.

- Aus 100% recyceltem Kunststoff, Verpackung aus 80% recyceltem Karton
- Scharfes Wellenmesser für einen sauberen Schnitt
- Ergonomische Form für einfache Bedienung
- Besonders einfach nachzufüllen
- Für alle Rollenbreiten bis 19 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Bandlänge
10 m
Speicherbandbreite (metrisch)
19 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57329-00000-03
ab € 1,73*
Zubehör
tesa
59810-00000-01
ab € 1,58*
Zubehör
tesa
06300-00001-00
ab € 7,75*
Zubehör
tesa
53827-00000-02
ab € 4,00*
Zubehör
tesa
57884-00000
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.