Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 54969E Ringmappe A4 Mehrfarbig


Menge:  Box  
Produktinformationen
Exacompta 54969E Ringmappe A4 Mehrfarbig
Exacompta 54969E Ringmappe A4 Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-11209595
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     54969E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Maximale Kapazität
100 Blätter
Ringdurchmesser
15 mm
Anzahl Ringe
2
Rückenbreite
20 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,42*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 20 Stück (ab € 2,971* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 78,68*
€ 93,6292
pro Box
ab 2 Boxen
€ 78,35*
€ 93,2365
pro Box
ab 5 Boxen
€ 74,42*
€ 88,5598
pro Box
ab 10 Boxen
€ 71,49*
€ 85,0731
pro Box
ab 500 Boxen
€ 59,42*
€ 70,7098
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
53945E
ab € 4,13*
Zubehör
Exacompta
53789BE
ab € 43,97*
Zubehör
Exacompta
53789RE
ab € 42,77*
Zubehör
Exacompta
53789NE
ab € 41,75*
Zubehör
Exacompta
53789E
ab € 3,88*
Zubehör
Exacompta
54769E
ab € 45,73005*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.