Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon C-EXV 40 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon C-EXV 40 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Canon C-EXV 40 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-11208040
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3480B006
EAN/GTIN:
     4960999780504
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
IR1133x
Schwarztoner Seitenleistung
6000 Seiten
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,57*
€ 129,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,82*
€ 124,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AGFA Photo
APTCEXV40E
ab € 22,41*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,30*
Ähnlich
Ampertec
3480B006
ab € 199,04*
Ähnlich
Ampertec
3480B006
ab € 62,19*
Ähnlich
WhiteBox
3480B006
ab € 15,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.