| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-11200975 Herst.-Nr.: 14N1912E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Druckleistung (in Seiten) - Fußnote | ISO/IEC 24711 | Betriebsbedingungen | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 15 - 90 % | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C | | Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 15 - 90 % | Merkmale | Typ | Original | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Versorgungstyp | Multi pack | | Kompatibilität | Lexmark Prospect Pro205<br />Lexmark Impact S305<br />Lexmark Interpret S405<br />Lexmark Intuition S505<br />Lexmark Interact S605<br />Lexmark Prevail Pro705<br />Lexmark Prestige Pro805<br />Lexmark Platinum Pro905<br />Lexmark Value Ink Prevail Pro709<br />Lexmark Pinnacle Pro901<br />Lexmark Genesis S815<br />Lexmark Impact S301<br />Lexmark Impact S305<br />Lexmark Interpret S405<br />Lexmark Intuition S505<br />Lexmark Prospect Pro205<br />Lexmark Prevail Pro707<br />Lexmark Value Ink Prospect Pro209<br />Lexmark Value Ink Interpret S409 | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Tintenpatronenkapazität | Standardertrag | | Farbe | Ja | | Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit | 2 Jahr(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Lexmark, Inkjet-Patrone Lexmark, Lexmark Druckerpatrone, Lexmark Tinte, Tinte Lexmark, Tintenstrahlpatrone Lexmark, Druckerpatrone für Lexmark, Inkjet-Patrone für Lexmark, Tintenstrahlpatrone für Lexmark, lexmark druckerpatronen, druckerpatrone lexmark, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |