Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann A-Fuj NP 95 Lithium-Ion (Li-Ion) 1700 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann A-Fuj NP 95 Lithium-Ion (Li-Ion) 1700 mAh
Ansmann A-Fuj NP 95 Lithium-Ion (Li-Ion) 1700 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-11153478
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1400-0022
EAN/GTIN:
     4013674013746
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Kapazität: 1700mAh Spannung: 3.7V Blisterverpackt Für: - Fujifilm FINEPIX F30/F31 - Fujifilm FINEPIX REAL 3D W1 - Fujifilm FINEPIX X100 - Fujifilm FINEPIX X-S1 - Ricoh GXR
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1700 mAh
Zweck
Kamera
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.