Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS 043442 Schweißmaske/-Helm Welding helmet with auto-darkening filter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GYS 043442 Schweißmaske/-Helm Welding helmet with auto-darkening filter Schwarz
GYS 043442 Schweißmaske/-Helm Welding helmet with auto-darkening filter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109643800
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     043442
EAN/GTIN:
     3154020043442
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Welding helmet with auto-darkening filter
Produktfarbe
Schwarz
Einstellbare Beschattungsstufe
Ja
Beschattungsbereich
3-11
Einstellbares Kopfband
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, UKCA
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Sichtfensterbreite
100 mm
Sichtfensterhöhe
49 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 55 °C
Energie
Energiequelle
Solar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.