Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher A122300 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher A122300 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Weiß
Bartscher A122300 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Weiß
Bartscher A122300 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Weiß
Bartscher A122300 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Weiß
Bartscher A122300 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109416471
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A122300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
325 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
950 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.