Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Deecos s mini track-in Schienenlichtschranke LED 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Deecos s mini track-in Schienenlichtschranke LED 20 W
RZB Deecos s mini track-in Schienenlichtschranke LED 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109401269
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742253.004.1.730
EAN/GTIN:
     4051859812685
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Silber
Deckenform
Zylinder
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Gewicht und Abmessungen
Höhe
135 mm
Durchmesser
87 mm
Gewicht
620 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
20 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2400 lm
Strahlungswinkel
20 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
120 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
18 A
Einschaltzeit
2 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 232,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,28*
€ 276,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,37*
€ 275,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,30*
€ 253,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,58*
€ 248,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,83*
€ 222,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982421.002
€ 10,16*
Zubehör
RZB Leuchten
982419.002
€ 10,20*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.023
€ 35,49*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.003
€ 35,27*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.013
€ 35,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.