| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-17754900 Herst.-Nr.: 982419.002 EAN/GTIN: 4051859241188 |
| |
|
| | |
| Bajonettring f.Refl.Deecos 982419.002 Wechselhaltering für Reflektoren aus thermobeständigen Kunststoff. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungssatz | Transparent: | nein | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Kunststoff | Höhe: | 20 mm | Durchmesser: | 82 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dichtring, Leuchtenzubehör, Bodenstativ |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,26* | € 10,23* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 7,34* | € 10,32* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,06* | € 11,19* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,08* | € 11,21* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 8,16* | € 11,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|