Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch UniversalTacker 18V-14 Elektrischer Tacker Heften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch UniversalTacker 18V-14 Elektrischer Tacker Heften
Bosch UniversalTacker 18V-14 Elektrischer Tacker Heften
Bosch UniversalTacker 18V-14 Elektrischer Tacker Heften
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109187983
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 2A7 000
EAN/GTIN:
     4059952610559
Suchbegriffe:
Akku-Tacker
Akkutacker
Handtacker
akku-tacker bosch
Ergonomischer Komfort, Leistung und Flexibilität für verschiedenste Klammer- und Nagelarbeiten Der UniversalTacker 18V-14 ist ein Akku-Gerät zum Nageln und Klammern, das höchsten Komfort und optimale Vielseitigkeit bei DIY-Befestigungsarbeiten bietet. Dieser ergonomische Tacker wurde für müheloses Klammern und Nageln konzipiert und schlägt kraftvoll Klammern und Nägel in Weich- und Hartholz ein. Bei der Arbeit mit unterschiedlichen Materialien und Klammerlängen kann die Schlagkraft mit dem Drehrad auf die optimale Stärke eingestellt werden. Das Push+Release-System sorgt für optimale Kontrolle bei der Handhabung, indem es eine Selbstauslösung verhindert. Für eine schnelle Befestigung, zum Beispiel beim Auskleiden von Hochbeeten, kann der Schnellfeuermodus aktiviert werden, der bis zu 30 Schüsse pro Minute liefert. Und mit der praktischen Klammerfüllstandsanzeige sieht man auf den ersten Blick, ob der Tacker nachgefüllt werden muss. Die integrierte Bosch Syneon Technology sorgt für optimale Leistung und maximale Laufzeit. Das Gerät ist Teil des 18V POWER FOR ALL-Systems. Ein einziger Akku kann für alle 18V POWER FOR ALL-Werkzeuge verwendet werden. Optimale Ergebnisse bei verschiedenen Materialien Dank seiner Schlagkrafteinstellung kann dieser Tacker perfekt an verschiedenste Projekte angepasst werden. Es werden immer optimale Ergebnisse bei der Arbeit mit unterschiedlichen Materialarten und Klammerlängen erreicht. Akkuanzeige mit 3 LEDs Über die Akkuanzeige mit 3 LEDs ist die restliche Akkulaufzeit genau ersichtlich. Sobald die letzte LED blinkt, muss der Akku geladen werden. Einfache Bedienung für sicheres und kontrolliertes Arbeiten Das benutzerfreundliche Push + Release System sorgt für kontrolliertes Heften und verhindert eine Selbstauslösung. Durch das Zweistufensystem ist ein Heften nur möglich, wenn die Tackernase gegen das Werkstück gedrückt wird. Dies sorgt für zusätzliche Sicherheit und optimale Ergebnisse. Ausgezeichnete Griffigkeit für mehr Komfort und Kontrolle Der gummierte Softgrip-Bereich sorgt für eine ausgezeichnete Griffigkeit und Kontrolle sowie eine sichere und bequeme Werkzeughandhabung, eine nützliche Funktion bei Anwendungen, die eine längere Werkzeugnutzung erfordern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
215 mm
Gewicht
1300 g
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
18 V
Merkmale
Heften
Ja
LED-Anzeigen
Akkustand, Ladend
Produktfarbe
Grün
Einstellbare Heftkraft
Ja
Weitere Suchbegriffe: akku tacker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2609255734
ab € 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.