Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wortmann AG TERRA 1009937 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-1135G7 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel 8 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD All-in-One-PC Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wortmann AG TERRA 1009937 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-1135G7 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel 8 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD All-in-One-PC Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (...
Wortmann AG TERRA 1009937 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-1135G7 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel 8 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD All-in-One-PC Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (...
Wortmann AG TERRA 1009937 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-1135G7 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel 8 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD All-in-One-PC Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (...
Wortmann AG TERRA 1009937 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-1135G7 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel 8 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD All-in-One-PC Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (...
Wortmann AG TERRA 1009937 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-1135G7 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel 8 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD All-in-One-PC Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (...
Wortmann AG TERRA 1009937 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-1135G7 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel 8 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD All-in-One-PC Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (...
Wortmann AG TERRA 1009937 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-1135G7 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel 8 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD All-in-One-PC Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (...
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109077826
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1009937
EAN/GTIN:
     4039407076802
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
1.5 W
Grafik
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
540 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
202 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
444 mm
Gewicht (mit Ständer)
3900 g
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
500 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
500 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
500 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Prozessor Besonderheiten
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Energie
Netzteilstärke
65 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 75 %
Netzwerk
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Hersteller von WLAN-Controllern
Intel
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6 AX200
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s
Bluetooth-Version
5.2
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherkartensteckplätze
2
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Speicherlayout
1 x 8 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for US), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-1135G7
Prozessor-Taktfrequenz
2.4 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
8 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
TDP-up Frequenz konfigurierbar
2.4 GHz
TDP-up konfigurierbar
28 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar
0.9 GHz
TDP-down konfigurierbar
12 W
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Helligkeit
250 cd/m²
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
VESA-Halterung
Ja
Leistungen
Produkttyp
All-in-One-PC
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 614,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,22*
€ 822,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,75*
€ 806,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,93*
€ 788,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,19*
€ 771,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,57*
€ 731,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cherry
JD-0310DE
ab € 32,43*
Zubehör
Cherry
JD-0310FR
ab € 44,78*
Zubehör
Cherry
JD-0310EU
ab € 43,32*
Zubehör
Cherry
JD-0310CH
ab € 51,67*
Zubehör
Samsung
M471A1K43EB1-CWED0
ab € 21,05*
Zubehör
Wortmann
JP-WTFF-1080
ab € 20,02*
Zubehör
ID11
ID11-100950
ab € 20,04*
Zubehör
k.A.
ab € 3,09*
Zubehör
k.A.
ab € 3,32*
Zubehör
ID11
ID11-100462
ab € 39,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.