Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZXT F120 RGB DUO Ventilator 12 cm Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NZXT F120 RGB DUO Ventilator 12 cm Weiß 1 Stück(e)
NZXT F120 RGB DUO Ventilator 12 cm Weiß 1 Stück(e)
NZXT F120 RGB DUO Ventilator 12 cm Weiß 1 Stück(e)
NZXT F120 RGB DUO Ventilator 12 cm Weiß 1 Stück(e)
NZXT F120 RGB DUO Ventilator 12 cm Weiß 1 Stück(e)
NZXT F120 RGB DUO Ventilator 12 cm Weiß 1 Stück(e)
NZXT F120 RGB DUO Ventilator 12 cm Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-108929174
Hersteller:
     NZXT
Herst.-Nr.:
     RF-D12SF-W1
EAN/GTIN:
     5056547200866
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
1.56 W
Spannung
12 V
Nennstrom
0.13 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
120 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff, Gummi
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
20
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Ventilator-Anschluss
4-polig
Leistungen
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1800 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
29 dB
Maximaler Luftstrom
48.58 cfm
Maximum Luftdruck
2.42 mmH2O
Ventilator-Lagertechnik
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
500 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1800 RPM
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
60000 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.