Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiap Aqua Active 35 W 4500 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiap Aqua Active 35 W 4500 l/h
Fiap Aqua Active 35 W 4500 l/h
Fiap Aqua Active 35 W 4500 l/h
Fiap Aqua Active 35 W 4500 l/h
Fiap Aqua Active 35 W 4500 l/h
Fiap Aqua Active 35 W 4500 l/h
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107963439
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2700
EAN/GTIN:
     4260063160615
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe
Leistungsstarke Pumpen, geeignet für vielseitige Anwendung in der Aquakultur FIAP Aqua Active Pumpen überzeugen durch einfache Handhabung, Qualität und Langlebigkeit. Die energiesparenden Spaltrohrmotoren (Vortex Freistromlaufrad) zeichnen sich durch hohe Leistung aus und sind somit perfekt zur Versorgung von Bachläufen, Wasserfällen oder zum Fördern von schmutzigem Teichwasser in Filtersysteme geeignet. Durch das großflächige Pumpengehäuse können Schmutzpartikel bis zu 10 mm problemlos angesaugt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Springbrunnen, Garten, Teich, Wasseraufbereitung
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
5800 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabellänge
10 m
Leistungen
Max. Förderhöhe
2.6 m
Maximale Fördermenge
4500 l/h
Max. Temperatur des Inputwassers
35 °C
Energie
Leistung
35 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 157,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,27*
€ 187,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,69*
€ 184,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,87*
€ 178,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,10*
€ 167,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,96*
€ 162,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,56*
€ 141,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiap Aquaculture
2712
€ 36,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.