Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LC1K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric LC1K
Schneider Electric LC1K
Schneider Electric LC1K
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107951110
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1K1610D7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorschütz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
180 g
Paketgewicht
181.2 g
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Anzahl der Pole
3P
Nennisolierspannung
600 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8 kV
Nominale Eingang Spannung
690 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Maximaler Einschaltstrom
16 A
Überspannungskategorie
CAT III
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
10000000
Elektrische Lebensdauer (Zyklen)
1300000
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 80 °C
Maximum Operationshöhe
2000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LA4KE1B
ab € 4,15*
Zubehör
Schneider Electric
LA2KT2E
ab € 33,66*
Zubehör
Schneider Electric
LA1KN11
ab € 3,79*
Zubehör
Schneider Electric
GV2ME16
ab € 31,97*
Zubehör
Schneider Electric
VCDN20
ab € 13,69*
Zubehör
Schneider Electric
GV2AF01
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.