Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric GV2DM204B7 Sicherheitsrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric GV2DM204B7 Sicherheitsrelais
Schneider Electric GV2DM204B7 Sicherheitsrelais
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107950793
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GV2DM204B7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorstarter
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
99.6 mm
Höhe
176.4 mm
Gewicht
963 g
Paketgewicht
1145 g
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Anzahl der Pole
3P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,56*
€ 342,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,75*
€ 332,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,97*
€ 306,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,53*
€ 292,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,65*
€ 269,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.