Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EK Water Blocks Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EK Water Blocks Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
EK Water Blocks Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
EK Water Blocks Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
EK Water Blocks Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
EK Water Blocks Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
EK Water Blocks Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
EK Water Blocks Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107739681
Hersteller:
     EKWB
Herst.-Nr.:
     3831109851685
EAN/GTIN:
     3831109851685
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Wasserkühlung
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
Weitere Informationen:
Energie
Spannung der Pumpe
5 V
Ventilatoren Spannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
124 mm
Heizungs-Tiefe
400 mm
Heizungs-Höhe
27 mm
Schlauch-/Rohrlänge
400 mm
Pumpenbreite
69.2 mm
Pumpentiefe
82.3 mm
Pumpenhöhe
61.6 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Heizkörpermaterial
Aluminium
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
LED-Anschlusstyp
3-polig
Lieferumfang
Montageset
Ja
Installationsanweisung
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM4, Buchse AM5
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
550 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2300 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
36 dB
Maximaler Luftstrom
72 cfm
Luftstrom
122.33 m³/h
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Pumpenanschluss
4-polig
Motorschnelligkeit der Pumpe (max)
3100 RPM
Weitere Suchbegriffe: Wasserkühlung CPU, wasserkühlung cpu, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,66*
€ 306,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,68*
€ 301,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,78*
€ 293,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,03*
€ 290,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,46*
€ 262,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.