Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Matera Kaffeelöffel Edelstahl 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Matera Kaffeelöffel Edelstahl 1 Stück(e)
LEONARDO Matera Kaffeelöffel Edelstahl 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107714110
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     071063
EAN/GTIN:
     4002541710635
Suchbegriffe:
Espressolöffel
Moccalöffel
Mokkalöffel
Esstisch
MATERA ist ideal für den gedeckten Tisch - ob morgens, mittags oder abends, ob für Heißgetränke oder die Zubereitung und das Genießen von Speisen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Kaffeelöffel
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
20 mm
Länge (mm)
110 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.