Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 113204D Schreibtischablage Kunststoff Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 113204D Schreibtischablage Kunststoff Blau
Exacompta 113204D Schreibtischablage Kunststoff Blau
Exacompta 113204D Schreibtischablage Kunststoff Blau
Exacompta 113204D Schreibtischablage Kunststoff Blau
Exacompta 113204D Schreibtischablage Kunststoff Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107512364
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     113204D
EAN/GTIN:
     9002491132049
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Blau
Format
A4+
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4+
Stapelbar
Ja
Maximale Kapazität
250 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
346 x 254 x 243 mm
Breite
254 mm
Länge (mm)
346 mm
Höhe
243 mm
Gewicht
261 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 36 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
113202SETD
ab € 18,99*
Sonstiges
Exacompta
113208D
ab € 2,15*
Sonstiges
Exacompta
113209D
ab € 2,16*
Sonstiges
Exacompta
113283D
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.