Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 113202SETD Schreibtischablage Kunststoff Gemischte Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 113202SETD Schreibtischablage Kunststoff Gemischte Farben
Exacompta 113202SETD Schreibtischablage Kunststoff Gemischte Farben
Exacompta 113202SETD Schreibtischablage Kunststoff Gemischte Farben
Exacompta 113202SETD Schreibtischablage Kunststoff Gemischte Farben
Exacompta 113202SETD Schreibtischablage Kunststoff Gemischte Farben
Exacompta 113202SETD Schreibtischablage Kunststoff Gemischte Farben
Exacompta 113202SETD Schreibtischablage Kunststoff Gemischte Farben
Exacompta 113202SETD Schreibtischablage Kunststoff Gemischte Farben
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112867574
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     113202SETD
EAN/GTIN:
     9002495113204
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Blue Bee ist eine Serie, die nach den neuesten Trends in der Büroeinrichtung entworfen wurde. Sie ist sehr dekorativ, perfekt für das Büro oder das Home Office, und soll die Leistung und den Enthusiasmus steigern. Bee Blue ist kompromisslos ökologisch und bietet Produkte aus recyceltem Kunststoff, die mit dem Blauen Engel zertifiziert sind. Die Briefkörbe Bee Blue, die sich sowohl für das Büro als auch für das Home Office eignen, sind robust und stabil. Für bis zu 500 Blatt (80g) im Format A4+. Für Dokumente im Format A4+. Vertikal oder treppenförmig stapelbar und beliebig anpassbar, kompatibel mit vielen bestehenden Modellen. Mit Etikettenhalter, um die Dokumente leicht identifizieren zu können. Diese umweltfreundliche Briefablage wird aus recyceltem Kunststoff aus Haushaltsabfällen hergestellt und ist daher mit dem Blauen Engel ausgezeichnet. 25 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Palettenhöhe netto
2040 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Gewährleistungsfrist
25 Jahr(e)
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Gemischte Farben
Format
A4+
Höhenverstellung
Ja
Etikettenhalter
Ja
Maximale Kapazität
500 Blätter
Einfache Montage
Ja
Ursprungsland
Österreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Länge (mm)
346 mm
Höhe
243 mm
Gewicht
1076 g
Verpackungsbreite
267 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
1245 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
113204D
ab € 2,16*
Sonstiges
Exacompta
113208D
ab € 2,15*
Sonstiges
Exacompta
113209D
ab € 2,16*
Sonstiges
Exacompta
113283D
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.