Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 113208D Schreibtischablage Kunststoff Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 113208D Schreibtischablage Kunststoff Orange
Exacompta 113208D Schreibtischablage Kunststoff Orange
Exacompta 113208D Schreibtischablage Kunststoff Orange
Exacompta 113208D Schreibtischablage Kunststoff Orange
Exacompta 113208D Schreibtischablage Kunststoff Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107510979
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     113208D
EAN/GTIN:
     9002491113208
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Orange
Format
A4+
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4+
Stapelbar
Ja
Maximale Kapazität
250 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
346 x 254 x 243 mm
Breite
254 mm
Länge (mm)
346 mm
Höhe
243 mm
Gewicht
261 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 36 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
113202SETD
ab € 18,99*
Sonstiges
Exacompta
113204D
ab € 2,16*
Sonstiges
Exacompta
113209D
ab € 2,16*
Sonstiges
Exacompta
113283D
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.